E-katalog
Priključna sponka Obo Bettermann 324 S-VA Sponka 8mm 25mm INOX A2 neobdelano [5326311 - 324 S-VA]
ŠIFRA 2796305
EAN 4012195422471
Obo Bettermann
5326311 - 324 S-VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta priključka: Sponka
- Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 8
- Vpenjalno območje (mm): 25
- Material: Nerjaveče jeklo V2A
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.