E-katalog
Pribor za ozemljitev nVent CADDY Univerzalna piramida PBU10M (pak 10 kos) 2 x M10 317,5mm 203mm 101,6mm [360496 - PBU10M]
ŠIFRA 2793423
EAN 8711893147261
ERICO EUROPE
360496 - PBU10M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Izvedba: 2 x M10
- Premer (mm): 317,5
- Širina (mm): 203
- Višina (mm): 101,6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.