E-katalog
Prenapetostna zaščita SCHNEIDER PRD1 25r 1P+N TIP1+2 [16330 - PRD1]
ŠIFRA 2802132
EAN 3606480060403
SCHNEIDER ELECTRIC
16330 - PRD1
Modularna prenap. zaščita PRD1 25r - 1 pol + N - 350 V - z daljinskim prenosom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta polov: 1/N/PE
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 100
- Nazivna napetost AC (V): 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.