• Domov
  • Prenapetostna zaščita ProTec T1 300 1+1 (1+1) 20/50kA 50/100kA 12,5/50kA 240V 1,5kV
E-katalog

Prenapetostna zaščita ProTec T1 300 1+1 (1+1) 20/50kA 50/100kA 12,5/50kA 240V 1,5kV [IZ590051 - Protec T1-300-1+1]

ŠIFRA 2851403 EAN 3838629896981 Drugi proizv. IZ590051 - Protec T1-300-1+1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Vrsta polov: (1+1)
  • Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20/50
  • Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 50/100
  • Tok Impulz strele (10/350) (kA): 12,5/50
  • Nazivna napetost AC (V): 240
  • Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.