• Domov
  • Prenapetostna zaščita ETITEC C T2 RC (4+0) 20kA 275V 1,5kV
E-katalog

Prenapetostna zaščita ETITEC C T2 RC (4+0) 20kA 275V 1,5kV [002440396]

ŠIFRA 2742192 EAN 3838895772743 ETI 002440396
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETITEC
  • Vrsta polov: (4+0)
  • Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
  • Nazivna napetost AC (V): 275
  • Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.