• Domov
  • Prekritje zbiralčnega sistema NV/NH 50mm 645mm 20mm
E-katalog

Prekritje zbiralčnega sistema NV/NH 50mm 645mm 20mm [001691046 - PZ 00/185 M8]

ŠIFRA 1160088 EAN 4029155382096 ETI 001691046 - PZ 00/185 M8
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Višina (mm): 50
  • Širina (mm): 645
  • Globina (mm): 20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.