• Domov
  • Preklopni rele ETIREL Elektromehanski 3CO 24VAC 16A brez podnožja AC
E-katalog

Preklopni rele ETIREL Elektromehanski 3CO 24VAC 16A brez podnožja AC [002473062 - RERM3-024AC]

ŠIFRA 2779647 EAN 3838895830207 ETI 002473062 - RERM3-024AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETIREL
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Nazivni tok (A): 16
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.