E-katalog
Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 60 DD 60mm 3000mm jeklo primeren za mrežne, za kabelske lestve [6062327 - TSG 60 DD]
ŠIFRA 2796397
EAN 4012195694687
Obo Bettermann
6062327 - TSG 60 DD
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Porazdelitvena višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Primeren za mrežo: primeren za mrežne,
- Primeren za kabelske lestve: za kabelske lestve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.