E-katalog
Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 110 FS 110mm 3000mm jeklo galvanizirano primeren za mrežo za kabelske lestve [6062122 - TSG 110 FS]
ŠIFRA 2788062
EAN 4012195694588
Obo Bettermann
6062122 - TSG 110 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Porazdelitvena višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Primeren za mrežo: primeren za mrežo
- Primeren za kabelske lestve: za kabelske lestve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.