• Domov
  • Pregrada kabelske police Elba AT 50mm 2500mm Jeklo, pocinkano
E-katalog

Pregrada kabelske police Elba AT 50mm 2500mm Jeklo, pocinkano [70002 - AT PREGRADA]

ŠIFRA 1203427 EAN 3830022073211 ELBA 70002 - AT PREGRADA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Porazdelitvena višina (mm): 50
  • Dolžina (mm): 2500
  • Material: Jeklo, pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.