• Domov
  • Predvleka Volta VM GVSV50NA 50m 6mm
E-katalog

Predvleka Volta VM GVSV50NA 50m 6mm [VM GVSV50NA - 2934]

ŠIFRA 1139667 EAN 3838629023189 Volta VM GVSV50NA - 2934
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Volta
  • Dolžina (m): 50
  • Nominalni premer (mm): 6
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.