• Domov
  • Predvleka Volta VM GVFO60NA na stojalu 60m 4,5mm
E-katalog

Predvleka Volta VM GVFO60NA na stojalu 60m 4,5mm [VM GVFO60NA - 3406]

ŠIFRA 1144012 EAN 3838629023363 Volta VM GVFO60NA - 3406
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Volta
  • Dolžina (m): 60
  • Nominalni premer (mm): 4,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.