• Domov
  • Predvleka Volta VM GVFO50NA na stojalu 50m 4,5mm
E-katalog

Predvleka Volta VM GVFO50NA na stojalu 50m 4,5mm [VM GVFO50NA - 5821]

ŠIFRA 1162437 EAN 3838629024049 Volta VM GVFO50NA - 5821
Predvleka Volta 50m 4,5mm VM GVFO50NA 4K10202500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Volta
  • Dolžina (m): 50
  • Nominalni premer (mm): 4,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.