• Domov
  • Predvleka Volta 100m 11mm na stojalu
E-katalog

Predvleka Volta 100m 11mm na stojalu [VM GVP100NA - 3397]

ŠIFRA 2609574 EAN 3838629776399 Volta VM GVP100NA - 3397
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Volta
  • Dolžina (m): 100
  • Nominalni premer (mm): 11
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.