• Domov
  • Pokrov mrežne kabelske police LEGRAND CP200 GS 200mm 2000mm jeklo Galvanizirano
E-katalog

Pokrov mrežne kabelske police LEGRAND CP200 GS 200mm 2000mm jeklo Galvanizirano [CM646040 - POKROV CP200 GS]

ŠIFRA 2809257 EAN 3599076460407 BTICINO CM646040 - POKROV CP200 GS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEGRAND
  • Širina pokrova (mm): 200
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.