• Domov
  • Pokrov kanala za ožičenje ELETTROCANALI ECCR100G 100mm 2000mm (60 m)
E-katalog

Pokrov kanala za ožičenje ELETTROCANALI ECCR100G 100mm 2000mm (60 m) [ECCR100G]

ŠIFRA 2762919 EAN 8033954873576 ELETTROCANALI ECCR100G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELETTROCANALI
  • Izvedba: ECCR100G
  • Za širino kanala (mm): 100
  • Dolžina (mm): 2000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.