• Domov
  • Pokrov kabelske police PEKOM PNKP 50/2000 d-2mm 50mm 2000mm d-2mm
E-katalog

Pokrov kabelske police PEKOM PNKP 50/2000 d-2mm 50mm 2000mm d-2mm [888210024 - PNKP 50/2000 d-2mm]

ŠIFRA 2795125 EAN 3838629714384 PEKOM 888210024 - PNKP 50/2000 d-2mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina pokrova (mm): 50
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: d-2mm
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.