• Domov
  • Pokrov kabelske police Elba PPE 300mm 2500mm Magnelis
E-katalog

Pokrov kabelske police Elba PPE 300mm 2500mm Magnelis [40301M - PPE-300 - Magnelis]

ŠIFRA 2767058 EAN 3838629469277 ELBA 40301M - PPE-300 - Magnelis
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina pokrova (mm): 300
  • Dolžina (mm): 2500
  • Površinska obdelava: Magnelis
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.