• Domov
  • Pokrov inštalacijskega kanala Elba RIS 80x2 80mm 2000mm
E-katalog

Pokrov inštalacijskega kanala Elba RIS 80x2 80mm 2000mm [145 - RIS]

ŠIFRA 2796901 EAN 3838629764914 ELBA 145 - RIS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 80
  • Dolžina (mm): 2000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.