• Domov
  • Podstavek za omaro E THALASSA PLA KOMPLET 900mm 1250mm 320mm Poliester
E-katalog

Podstavek za omaro E THALASSA PLA KOMPLET 900mm 1250mm 320mm Poliester [NSYZHPLA123G - PLAZ]

ŠIFRA 2807021 EAN 3606480777851 SCHNEIDER ELECTRIC NSYZHPLA123G - PLAZ
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Izvedba: Komplet podstavkov
  • Višina (mm): 900
  • Širina (mm): 1250
  • Globina (mm): 320
  • Material: Poliester
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.