E-katalog
Perforirani trak nVent CADDY ABP12S4 12mm Inox 304 5mm 700N 10m 0,8mm [584020 - ABP12S4]
ŠIFRA 2788262
EAN 8711893011012
ERICO EUROPE
584020 - ABP12S4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Širina (mm): 12
- Material: Nerjaveče jeklo
- Premer Perforacije (mm): 5
- Vršna obremenitev (N): 700
- Dolžina (m): 10
- Debelina traku (mm): 0,8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.