• Domov
  • Parapetni kanal Elba AT-VK 165mm 72mm 2000mm jeklo SR RAL 9006
E-katalog

Parapetni kanal Elba AT-VK 165mm 72mm 2000mm jeklo SR RAL 9006 [865072X - AT-VK165-72 RAL 9006]

ŠIFRA 2759752 EAN 3830022076182 ELBA 865072X - AT-VK165-72 RAL 9006
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 165
  • Višina (mm): 72
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Barva: Srebrna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.