• Domov
  • Parapetni kanal Elba AT 200mm 72mm 2000mm jeklo BE
E-katalog

Parapetni kanal Elba AT 200mm 72mm 2000mm jeklo BE [2000721 - AT 200/72]

ŠIFRA 2713559 EAN 3830022070388 ELBA 2000721 - AT 200/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 72
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.