• Domov
  • Parapetni kanal Elba AT 123mm 72mm 2000mm Al čisto bela RAL 9010
E-katalog

Parapetni kanal Elba AT 123mm 72mm 2000mm Al čisto bela RAL 9010 [A230721 - AT 123/72]

ŠIFRA 2740176 EAN 3830055880060 ELBA A230721 - AT 123/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 123
  • Višina (mm): 72
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Aluminij
  • Barva: čisto bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.