• Domov
  • Parapetni kanal Elba AT 110mm 55mm 2000mm jeklo BE
E-katalog

Parapetni kanal Elba AT 110mm 55mm 2000mm jeklo BE [1100551 - AT 110/55]

ŠIFRA 1124778 EAN 3830022075598 ELBA 1100551 - AT 110/55
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 110
  • Višina (mm): 55
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.