• Domov
  • Parapetni kanal Elba 80mm 40mm 2000mm kov. 80-40+PR
E-katalog

Parapetni kanal Elba 80mm 40mm 2000mm kov. 80-40+PR [0801401 - 80-40+PR]

ŠIFRA 2811065 EAN 3830022070456 ELBA 0801401 - 80-40+PR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 80
  • Višina (mm): 40
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: kov.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.