• Domov
  • Parapetni kanal Elba 130mm 72mm 1142mm jeklo BE kpl 1xvtč25211+KE+PVC pokrov
E-katalog

Parapetni kanal Elba 130mm 72mm 1142mm jeklo BE kpl 1xvtč25211+KE+PVC pokrov [PN2074]

ŠIFRA 2714607 EAN 3830022079596 ELBA PN2074
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 130
  • Višina (mm): 72
  • Dolžina (mm): 1142
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.