E-katalog
Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PAN1 ŠT.7 1,0 – 2,5mm PAN0 ŠT. 7 9,5mm 7,5mm BE [94487]
ŠIFRA 1161938
EAN 3831012315878
Sm Strojkoplast
94487
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
- Premer kabla (mm): 1,0 – 2,5
- Odtis: PAN0 ŠT. 7
- Dolžina (mm): 9,5
- Širina (mm): 7,5
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.