• Domov
  • Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PAN0 ŠT. 6 0,5 – 1,5mm PAN0 ŠT. 6 7,5mm 5,5mm BE
E-katalog

Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PAN0 ŠT. 6 0,5 – 1,5mm PAN0 ŠT. 6 7,5mm 5,5mm BE [94456 - PAN0 TISKAN]

ŠIFRA 1161954 EAN 3831012320629 Sm Strojkoplast 94456 - PAN0 TISKAN
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
  • Premer kabla (mm): 0,5 – 1,5
  • Odtis: PAN0 ŠT. 6
  • Dolžina (mm): 7,5
  • Širina (mm): 5,5
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.