• Domov
  • Označevalni tulec za vodnik Hellermanntyton WIC2-6-PA66-YE (200 kos) 1,5-2,5mm2 ''6'' PA 6.6 3mm 5,6mm RU Vtič
E-katalog

Označevalni tulec za vodnik Hellermanntyton WIC2-6-PA66-YE (200 kos) 1,5-2,5mm2 ''6'' PA 6.6 3mm 5,6mm RU Vtič [561-02664 - WIC2-6-PA66-YE]

ŠIFRA 2801766 EAN 4031026210469 Hellermanntyton 561-02664 - WIC2-6-PA66-YE
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Presek vodnika (mm2): 1,5-2,5
  • Odtis: ''6''
  • Material: PA 6.6
  • Dolžina (mm): 3
  • Širina (mm): 5,6
  • Barva: Rumena
  • Način montaže: Vtič
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.