• Domov
  • Označevalni tulec za vodnik Hellermanntyton WIC2-0-PA66-YE (200 kos) 1,5-2,5mm2 ''0'' PA 6.6 3mm 5,6mm RU Vtič
E-katalog

Označevalni tulec za vodnik Hellermanntyton WIC2-0-PA66-YE (200 kos) 1,5-2,5mm2 ''0'' PA 6.6 3mm 5,6mm RU Vtič [561-02604 - WIC2-0-PA66-YE]

ŠIFRA 2801749 EAN 4031026210414 Hellermanntyton 561-02604 - WIC2-0-PA66-YE
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Presek vodnika (mm2): 1,5-2,5
  • Odtis: ''0''
  • Material: PA 6.6
  • Dolžina (mm): 3
  • Širina (mm): 5,6
  • Barva: Rumena
  • Način montaže: Vtič
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.