• Domov
  • Orodje, shranjevanje Cimco KOVČEK Ekonomy 2022, 370mm 460mm 200mm
E-katalog

Orodje, shranjevanje Cimco KOVČEK Ekonomy 2022, 370mm 460mm 200mm [CIM 170938 - 9919]

ŠIFRA 2804139 EAN 4021103079683 Cimco CIM 170938 - 9919
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Cimco
  • Višina (mm): 370
  • Širina (mm): 460
  • Globina (mm): 200
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.