E-katalog
Optični priključni kabel GIGAMEDIA MultiMode 50/125 OM4 LC-DUPLEX LC-DUPLEX VI Duplex 3m [D5MLCLC3M - GGM D5MLCLC3M]
ŠIFRA 2851567
EAN 3700575924127
GIGAMEDIA
D5MLCLC3M - GGM D5MLCLC3M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Tip vlakna: Multimode 50/125
- Kategorija: OM4
- Tip konektorja 1: LC-duplex
- Tip konektorja 2: LC-duplex
- Barva zunanjega plašča: Vijolična
- Tip kabla: Duplex
- Dolžina (m): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.