E-katalog
Optični priključni kabel GIGAMEDIA MultiMode 50/125 OM3 LC-DUPLEX LC-DUPLEX Turkizna Duplex 5m [D4MLCLC5M - GGM D4MLCLC5M]
ŠIFRA 2851517
EAN 3700575912933
GIGAMEDIA
D4MLCLC5M - GGM D4MLCLC5M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Tip vlakna: Multimode 50/125
- Kategorija: OM3
- Tip konektorja 1: LC-duplex
- Tip konektorja 2: LC-duplex
- Barva zunanjega plašča: Turkizna
- Tip kabla: Duplex
- Dolžina (m): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.