E-katalog
Optični priključni kabel GEWISS FIBER FAST LSZH SingleMode 9/125 OS2 SC SC BE Simplex 20m [GW38314]
ŠIFRA 2799092
EAN 8034035018428
GEWISS
GW38314
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEWISS
- Tip vlakna: En način
- Kategorija: OS2
- Tip konektorja 1: SC
- Tip konektorja 2: SC
- Barva zunanjega plašča: v beli barvi
- Tip kabla: Simplex
- Dolžina (m): 20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.