• Domov
  • Ohišje Plastron 65mm 50mm 45mm ABS IP65
E-katalog

Ohišje Plastron 65mm 50mm 45mm ABS IP65 [5014066]

ŠIFRA 1178796 EAN 3830023515086 PLASTRON 5014066
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Plastron
  • Širina (mm): 65
  • Višina (mm): 50
  • Globina (mm): 45
  • Material ohišja: ABS
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.