• Domov
  • Ohišje Plastron 250mm 160mm 55mm ABS IP65
E-katalog

Ohišje Plastron 250mm 160mm 55mm ABS IP65 [5014243 - MBT251655]

ŠIFRA 2604782 EAN 3838629776276 PLASTRON 5014243 - MBT251655
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Plastron
  • Širina (mm): 250
  • Višina (mm): 160
  • Globina (mm): 55
  • Material ohišja: ABS
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.