• Domov
  • Ohišje Plastron 220mm 120mm 80mm Al IP66
E-katalog

Ohišje Plastron 220mm 120mm 80mm Al IP66 [5011221 - MBA 221280]

ŠIFRA 2608731 EAN 3830023515970 PLASTRON 5011221 - MBA 221280
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Plastron
  • Širina (mm): 220
  • Višina (mm): 120
  • Globina (mm): 80
  • Material ohišja: Aluminij
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.