• Domov
  • Ohišje Plastron 200mm 120mm 55mm PVC
E-katalog

Ohišje Plastron 200mm 120mm 55mm PVC [5001155]

ŠIFRA 1004552 EAN 3830023515048 PLASTRON 5001155
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Plastron
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 120
  • Globina (mm): 55
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.