• Domov
  • Ohišje Plastron 120mm 80mm 80mm ABS IP65
E-katalog

Ohišje Plastron 120mm 80mm 80mm ABS IP65 [5014127 - MBT128080]

ŠIFRA 2789442 EAN 3830023515239 PLASTRON 5014127 - MBT128080
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Plastron
  • Širina (mm): 120
  • Višina (mm): 80
  • Globina (mm): 80
  • Material ohišja: ABS
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.