• Domov
  • Odmično stikalo GN skupinsko 12A 3P 0-1+2 48x48 mm vgradni
E-katalog

Odmično stikalo GN skupinsko 12A 3P 0-1+2 48x48 mm vgradni [GN12-253-U]

ŠIFRA 2689442 EAN 3838629454068 KONČAR NNSP GN12-253-U
Tip odmičnega stikala GN skupinsko 12A 3P 0-1+2 48x48 mm vgradni GN12-253-U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GN
  • Nazivni tok Iu (A): 12
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 0-1+2
  • Velikost prednje plošče: 48x48 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.