• Domov
  • Odmično stikalo GN 63A posebnoP 65x65 mm vgradni brez ohišja
E-katalog

Odmično stikalo GN 63A posebnoP 65x65 mm vgradni brez ohišja [GN63-8323-U - 147340]

ŠIFRA 1147340 EAN 3838629023509 KONČAR NNSP GN63-8323-U - 147340
Tip odmičnega stikala GN 63A posebnoP 65x65 mm vgradni brez ohišja GN63-8323-U 147340
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GN
  • Nazivni tok Iu (A): 63
  • Število polov (P): posebno
  • Velikost prednje plošče: 65x65 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Popolna enota v ohišju: brez ohišja
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.