• Domov
  • Odmično stikalo GN 60ST. 32A 1P 0-1 65x65 mm vgradni
E-katalog

Odmično stikalo GN 60ST. 32A 1P 0-1 65x65 mm vgradni [GN32-90-U]

ŠIFRA 2803049 EAN 3838629756360 KONČAR NNSP GN32-90-U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GN
  • Nazivni tok Iu (A): 32
  • Število polov (P): 1
  • Vklopite funkcijo: 0-1
  • Velikost prednje plošče: 65x65 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.