• Domov
  • Odmično stikalo GN 20A 1P 1-0-2 48x48 mm vgradni v ohišju
E-katalog

Odmično stikalo GN 20A 1P 1-0-2 48x48 mm vgradni v ohišju [GN20-51-P]

ŠIFRA 2806857 EAN 3838629807802 KONČAR NNSP GN20-51-P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GN
  • Nazivni tok Iu (A): 20
  • Število polov (P): 1
  • Vklopite funkcijo: 1-0-2
  • Velikost prednje plošče: 48x48 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Popolna enota v ohišju: v ohišju
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.