• Domov
  • Odmično stikalo GN 12A 3P 0-1-2-3-4 48x48 mm vgradni
E-katalog

Odmično stikalo GN 12A 3P 0-1-2-3-4 48x48 mm vgradni [GN12-137-U]

ŠIFRA 2803613 EAN 3838629756513 KONČAR NNSP GN12-137-U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GN
  • Nazivni tok Iu (A): 12
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 0-1-2-3-4
  • Velikost prednje plošče: 48x48 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.