• Domov
  • Odmično stikalo GN 12A 1P 1-2-3 48x48 mm v ohišju
E-katalog

Odmično stikalo GN 12A 1P 1-2-3 48x48 mm v ohišju [GN12-82-P]

ŠIFRA 2802158 EAN 3838629774654 KONČAR NNSP GN12-82-P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GN
  • Nazivni tok Iu (A): 12
  • Število polov (P): 1
  • Vklopite funkcijo: 1-2-3
  • Velikost prednje plošče: 48x48 mm
  • Popolna enota v ohišju: v ohišju
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.