• Domov
  • Odmično stikalo GF motorsko 3f 10A 3P 0-Z-T 30x30 mm vgradni
E-katalog

Odmično stikalo GF motorsko 3f 10A 3P 0-Z-T 30x30 mm vgradni [GF10-12-U - B89012]

ŠIFRA 2690535 EAN 3850144890121 KONČAR NNSP GF10-12-U - B89012
Tip odmičnega stikala GF motorsko 3f 10A 3P 0-Z-T 30x30 mm vgradni B89012 GF10-12-U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GF
  • Nazivni tok Iu (A): 10
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 0-Z-T
  • Velikost prednje plošče: 30x30 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.