• Domov
  • Odmično stikalo GF 10A 3P 0-1-2-3 30x30 mm vgradni
E-katalog

Odmično stikalo GF 10A 3P 0-1-2-3 30x30 mm vgradni [GF10-136-U]

ŠIFRA 2607141 EAN 3838629419098 KONČAR NNSP GF10-136-U
Tip odmičnega stikala GF 10A 3P 0-1-2-3 30x30 mm vgradni GF10-136-U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GF
  • Nazivni tok Iu (A): 10
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 0-1-2-3
  • Velikost prednje plošče: 30x30 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.