E-katalog
Odcepna spojka kabelske police Obo Bettermann RTM 650 FT Integriran priključek 60mm 500mm jeklo Vroče cinkano [6041352 - RTM 650 FT]
ŠIFRA 2751396
EAN 4012195879237
Obo Bettermann
6041352 - RTM 650 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Integriran priključek
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 500
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.