E-katalog
Odcepna spojka kabelske police Obo Bettermann RTM 140 FS Integriran priključek 110mm 400mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6042018 - RTM 140 FS]
ŠIFRA 2751469
EAN 4012195882367
Obo Bettermann
6042018 - RTM 140 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Integriran priključek
- Višina kabelske police (mm): 110
- Širina kabelske police (mm): 400
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.